Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056015 FAG Rillenkugellager 6015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056015
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167180700000
EAN/GTIN:
     4012801163941
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 115mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 42000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 33500N Grenzdrehzahl [n G]: 81001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 63001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
115mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
63001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
75mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
42000N
Grenzdrehzahl [n G]:
81001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
33500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056015, 6015, 0167180700000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 19,53*
€ 25,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 25,72*
1 Tag
1248
1
€ 4,90*
ab € 20,34*
€ 26,73*
1 Tag
1258
1
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 26,74*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.