Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056016-M-P6-J20AA-R85-105 FAG Rillenkugellager 6016-M-P6-J20AA-R85-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001680C5_a.png
001680C5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056016-M-P6-J20AA-R85-105
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389127324002
EAN/GTIN:
     4026677974365
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
Rillenkugellager 60..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 125mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 51000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 40000N Grenzdrehzahl [n G]: 97001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 61001/min Baureihe: 60..-M-J20AA Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
125mm
Baureihe:
60..-M-J20AA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
61001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
51000N
Grenzdrehzahl [n G]:
97001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
40000N
Weitere Suchbegriffe: 2056016-M-P6-J20AA-R85-105, 6016-M-P6-J20AA-R85-105, 0389127324002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,05*
€ 641,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,38*
€ 539,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,42*
€ 516,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.