Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056019 FAG Rillenkugellager 6019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056019
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167183050000
EAN/GTIN:
     4012801201674
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 95mm Außendurchmesser [D]: 145mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 64000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 54000N Grenzdrehzahl [n G]: 63001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 53001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
145mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
53001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
95mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
64000N
Grenzdrehzahl [n G]:
63001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
54000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6019, 2056019, 0167183050000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,49*
€ 49,61*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 39,76*
€ 49,72*
2 Tage
72
€ 7,90*
ab € 41,86*
€ 51,41*
1 Tag
72
€ 4,90*
ab € 44,06*
€ 53,91*
€ 3,19*
ab € 47,00*
€ 57,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 39,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.