Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056040-M-C3 FAG Rillenkugellager 6040-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056040-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167187550030
EAN/GTIN:
     4012801202015
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 200mm Außendurchmesser [D]: 310mm Breite [B]: 51mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 231000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 243000N Grenzdrehzahl [n G]: 36501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 30001/min Baureihe: 60..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
310mm
Baureihe:
60..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
30001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
200mm
Breite [B]:
51mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
231000N
Grenzdrehzahl [n G]:
36501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
243000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6040-M-C3, 2056040-M-C3, 0167187550030
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,85*
€ 497,40*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,07*
€ 532,60*
Frei Haus
ab € 523,39*
€ 558,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 542,84*
€ 580,43*
€ 4,95*
ab € 555,0139*
€ 591,4939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,60*
€ 633,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,35*
€ 632,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,50*
€ 627,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,75*
€ 616,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,07*
€ 593,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 499,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.