Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561803-2Z-HLC FAG Rillenkugellager 61803-2Z-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561803-2Z-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0554542320000
EAN/GTIN:
     4012802337211
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 26mm Breite [B]: 5mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2230N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1460N Grenzdrehzahl [n G]: 350001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 171001/min Baureihe: 618..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
26mm
Baureihe:
618..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
171001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
5mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2230N
Grenzdrehzahl [n G]:
350001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1460N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 61803-2Z-HLC, 20561803-2Z-HLC, 0554542320000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,02*
3 Tage
557
1
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 7,04*
Lager 8670
481
3
€ 4,90*
ab € 5,39*
€ 7,15*
1 Tag
557
1
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,21*
5 Tage
557
1
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,39* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.