Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561819-Y FAG Rillenkugellager 61819-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561819-Y
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096198100000
EAN/GTIN:
     4047643333405
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 95mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 13mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 21300N Grenzdrehzahl [n G]: 100001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 43501/min Baureihe: 618..-Y Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
618..-Y
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
43501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
95mm
Breite [B]:
13mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21000N
Grenzdrehzahl [n G]:
100001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
21300N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 20561819-Y, 61819-Y, 0096198100000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,31*
€ 57,81*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 46,59*
€ 58,05*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 48,19*
€ 59,83*
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 48,14*
€ 59,83*
4 Tage
50
€ 5,99*
ab € 48,52*
€ 61,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.