Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561822-Y FAG Rillenkugellager 61822-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561822-Y
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096199170000
EAN/GTIN:
     4054364195854
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 140mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 30000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 30500N Grenzdrehzahl [n G]: 85001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 41001/min Baureihe: 618..-Y Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
140mm
Baureihe:
618..-Y
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
41001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
30000N
Grenzdrehzahl [n G]:
85001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
30500N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 61822-Y, 20561822-Y, 0096199170000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,09*
€ 74,27*
1 Tag
52
€ 4,90*
ab € 61,40*
€ 74,45*
1 Tag
52
€ 4,95*
ab € 61,40*
€ 74,45*
4 Tage
52
€ 5,99*
ab € 61,32*
€ 75,23*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,40*
€ 81,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.