Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561832-HLU INA Rillenkugellager 61832-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561832-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096460430000
EAN/GTIN:
     4012802420265
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 160mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 49400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 64000N Grenzdrehzahl [n G]: 44501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 30001/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
30001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
160mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
49400N
Grenzdrehzahl [n G]:
44501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
64000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 20561832-HLU, 0096460430000, 61832-HLU
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 170,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 171,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 180,45*
Frei Haus
ab € 183,79*
€ 201,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,01*
€ 207,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 164,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.