Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561836-HLU INA Rillenkugellager 61836-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561836-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096205910000
EAN/GTIN:
     4012802440188
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 180mm Außendurchmesser [D]: 225mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 62400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 81500N Grenzdrehzahl [n G]: 39001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 27501/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
225mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
27501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
180mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
62400N
Grenzdrehzahl [n G]:
39001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
81500N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0096205910000, 20561836-HLU, 61836-HLU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
18
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 238,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 212,52*
€ 242,29*
Frei Haus
ab € 227,28*
€ 257,43*
€ 4,95*
ab € 239,1093*
€ 272,2193*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 239,51*
€ 279,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.