Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561844 FAG Rillenkugellager 61844


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561844
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190976460000
EAN/GTIN:
     4026677020482
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 270mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 78000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 97000N Grenzdrehzahl [n G]: 32001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 23201/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
270mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
23201/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
220mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
78000N
Grenzdrehzahl [n G]:
32001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
97000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 0190976460000, 61844, 20561844
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 305,95*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 284,13*
€ 305,96*
Lager 8670
14
Frei Haus
ab € 285,92*
€ 308,43*
4 Tage
41
€ 5,99*
ab € 278,38*
€ 311,80*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,34*
€ 332,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,43*
€ 367,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 285,92* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.