Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561852-HLU INA Rillenkugellager 61852-HLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561852-HLU
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096206990000
EAN/GTIN:
     4047643189323
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 260mm Außendurchmesser [D]: 320mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 111000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 163000N Grenzdrehzahl [n G]: 26501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 20601/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
320mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
20601/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
260mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
111000N
Grenzdrehzahl [n G]:
26501/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
163000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 20561852-HLU, 61852-HLU, 0096206990000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 440,52*
€ 476,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,58*
€ 476,73*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 426,59*
€ 479,09*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 485,54*
€ 528,87*
Frei Haus
ab € 512,19*
€ 557,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,53*
€ 618,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,15*
€ 605,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,54*
€ 577,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.