Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561940 FAG Rillenkugellager 61940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561940
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190987820000
EAN/GTIN:
     4012801202749
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 200mm Außendurchmesser [D]: 280mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 158000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 168000N Grenzdrehzahl [n G]: 31001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 29501/min Baureihe: 619 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
280mm
Baureihe:
619
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
29501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
200mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
158000N
Grenzdrehzahl [n G]:
31001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
168000N
Weitere Suchbegriffe: 20561940, 0190987820000, 61940
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 389,86*
€ 447,99*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 390,77*
€ 460,98*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,98*
€ 512,44*
5 Tage
11
€ 10,00*
ab € 489,60*
€ 558,60*
€ 4,95*
ab € 499,1593*
€ 569,2893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,44*
€ 609,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,91*
€ 606,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,27*
€ 567,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,05*
€ 556,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.