Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056205-C-2Z-V FAG Rillenkugellager 6205-C-2Z-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00098364_a.png
00098364_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056205-C-2Z-V
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0949834700000
EAN/GTIN:
     4054372546723
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 15900N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 7800N Grenzdrehzahl [n G]: 184001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 160001/min Baureihe: 62..-C-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
62..-C-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
160001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
15900N
Grenzdrehzahl [n G]:
184001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
7800N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0949834700000, 6205-C-2Z-V, 2056205-C-2Z-V
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 2,07*
€ 2,73*
5 Tage
1005
1
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 2,85*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 2,99*
3 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 2,99*
5 Tage
6268
1
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,20* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4342572
ab € 55,31*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.843,80*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.699,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,87*
Zubehör
SKF
TKED 1
ab € 474,29*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.