Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056207 FAG Rillenkugellager 6207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056207
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167202020000
EAN/GTIN:
     4012801068949
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 27500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 15300N Grenzdrehzahl [n G]: 138001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 104001/min Baureihe: 62 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
62
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
104001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
17mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
27500N
Grenzdrehzahl [n G]:
138001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
15300N
Weitere Suchbegriffe: 6207, 2056207, 0167202020000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 6,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,25*
4 Tage
586
1
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 9,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.