Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056208-C4 FAG Rillenkugellager 6208-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056208-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167203770040
EAN/GTIN:
     4012801069977
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 18mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 31000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 17800N Grenzdrehzahl [n G]: 123001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 93001/min Baureihe: 62 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
62
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
93001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
18mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
31000N
Grenzdrehzahl [n G]:
123001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
17800N
Weitere Suchbegriffe: 0167203770040, 6208-C4, 2056208-C4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,4252*
€ 10,7152*
4 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 7,90*
€ 11,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,84*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 13,01*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,13*
€ 20,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 37 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.