Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056211-C-2Z-C3 FAG Rillenkugellager 6211-C-2Z-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00098364_a.png
00098364_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056211-C-2Z-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0821044840030
EAN/GTIN:
     4054369582116
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 21mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 46500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 29000N Grenzdrehzahl [n G]: 88001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 83001/min Baureihe: 62..-C-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
62..-C-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
83001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
21mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
46500N
Grenzdrehzahl [n G]:
88001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
29000N
Weitere Suchbegriffe: 6211-C-2Z-C3, 2056211-C-2Z-C3, 0821044840030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 8,65*
€ 12,07*
4 Tage
2359
1
€ 5,99*
ab € 8,40*
€ 12,09*
1 Tag
2357
1
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 12,71*
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 12,90*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.