Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056211-C-C3 FAG Rillenkugellager 6211-C-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0009835B_a.png
0009835B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056211-C-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0870869640030
EAN/GTIN:
     4054369502114
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 100mm Breite [B]: 21mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 46500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 29000N Grenzdrehzahl [n G]: 104001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 83001/min Baureihe: 62..-C Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
100mm
Baureihe:
62..-C
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
83001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
21mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
46500N
Grenzdrehzahl [n G]:
104001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
29000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 6211-C-C3, 0870869640030, 2056211-C-C3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 8,90*
ab € 7,64*
€ 10,39*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,65*
€ 10,40*
1 Tag
711
1
€ 4,90*
ab € 7,92*
€ 10,78*
4 Tage
711
1
€ 5,99*
ab € 7,91*
€ 11,11*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.