| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2056215-RSR Herst.-Nr.: 0167213570000 EAN/GTIN: 4012801203456 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 75mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 25mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 70000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 49000N Grenzdrehzahl [n G]: 29001/min Baureihe: 62..-RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 130mm | Baureihe: | 62..-RSR | Bohrungsdurchmesser [d]: | 75mm | Breite [B]: | 25mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 70000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 29001/min | Klasse: | Rillenkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 49000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2056215-RSR, 0167213570000, 6215-RSR |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,5416* | € 47,6016* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,61* | € 48,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,52* | € 50,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,53* | € 51,92* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,49* | € 66,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|