Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056222-2Z FAG Rillenkugellager 6222-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056222-2Z
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167218960000
EAN/GTIN:
     4012801203869
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 153000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 117000N Grenzdrehzahl [n G]: 38001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 45001/min Baureihe: 62..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
62..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
45001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
153000N
Grenzdrehzahl [n G]:
38001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
117000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056222-2Z, 0167218960000, 6222-2Z
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 121,66*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 110,40*
€ 121,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 134,26*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 143,68*
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 150,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.