Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056222-MA-P5-C3 FAG Rillenkugellager 6222-MA-P5-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056222-MA-P5-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0388978300030
EAN/GTIN:
     4012801278485
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 153000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 117000N Grenzdrehzahl [n G]: 58001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 45001/min Baureihe: 62..-MA Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
62..-MA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
45001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
153000N
Grenzdrehzahl [n G]:
58001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
117000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0388978300030, 6222-MA-P5-C3, 2056222-MA-P5-C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 487,1366*
€ 569,2966*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,30*
€ 626,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,95*
€ 746,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,20*
€ 613,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,06*
€ 585,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,30*
€ 552,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.