Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205625-2RSR-HLN FAG Rillenkugellager 625-2RSR-HLN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205625-2RSR-HLN
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0629073280000
EAN/GTIN:
     4054372940262
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 5mm Außendurchmesser [D]: 16mm Breite [B]: 5mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1730N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 670N Grenzdrehzahl [n G]: 315001/min Baureihe: 62..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
16mm
Baureihe:
62..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
5mm
Breite [B]:
5mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1730N
Grenzdrehzahl [n G]:
315001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
670N
Weitere Suchbegriffe: fag rillenkugellager einreihig, din 625, fag din 625, 625-2RSR-HLN, 205625-2RSR-HLN, 0629073280000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,95*
1 Tag
234
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,07*
2 Tage
206
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,26*
1 Tag
6778
1
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,26*
1
€ 4,95*
ab € 1,858*
€ 2,648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,44* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.