Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205625-2Z-HLN FAG Rillenkugellager 625-2Z-HLN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205625-2Z-HLN
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0618306230000
EAN/GTIN:
     4064327025067
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 5mm Außendurchmesser [D]: 16mm Breite [B]: 5mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1735N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 671N Grenzdrehzahl [n G]: 530001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 360001/min Baureihe: 62..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
16mm
Baureihe:
62..-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
360001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
5mm
Breite [B]:
5mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1735N
Grenzdrehzahl [n G]:
530001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
671N
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager breite 5mm, din 625, fag din 625, 205625-2Z-HLN, 0618306230000, 625-2Z-HLN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38
5
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 3,96*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 2,80*
€ 4,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.