Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205629-C-2HRS-V FAG Rillenkugellager 629-C-2HRS-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00098348_a.png
00098348_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205629-C-2HRS-V
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0957696330000
EAN/GTIN:
     4064327055705
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 9mm Außendurchmesser [D]: 26mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 5300N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1970N Grenzdrehzahl [n G]: 285001/min Baureihe: 62..-C-2HRS Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
26mm
Baureihe:
62..-C-2HRS
Bohrungsdurchmesser [d]:
9mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
5300N
Grenzdrehzahl [n G]:
285001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1970N
Weitere Suchbegriffe: fag rillenkugellager einreihig, din 625, fag din 625, 0957696330000, 205629-C-2HRS-V, 629-C-2HRS-V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 1,98*
1 Tag
152
1
€ 8,90*
ab € 1,48*
€ 2,06*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,13*
4 Tage
1415
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,19*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,48* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.