Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205629-C-C3 FAG Rillenkugellager 629-C-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0009835B_a.png
0009835B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205629-C-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0623086530030
EAN/GTIN:
     4054372911897
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 9mm Außendurchmesser [D]: 26mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 5300N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1970N Grenzdrehzahl [n G]: 445001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 270001/min Baureihe: 62..-C Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
26mm
Baureihe:
62..-C
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
270001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
9mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
5300N
Grenzdrehzahl [n G]:
445001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1970N
Weitere Suchbegriffe: fag rillenkugellager einreihig, din 625, fag din 625, 205629-C-C3, 0623086530030, 629-C-C3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
1
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,51*
2 Tage
201
1
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,54*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,27*
€ 1,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,95*
1
€ 4,95*
ab € 1,4664*
€ 2,1564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.