Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056304-N FAG Rillenkugellager 6304-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056304-N
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167229140000
EAN/GTIN:
     4012801062312
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 63..-N, einreihig, Ringnut, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 16900N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 7900N Grenzdrehzahl [n G]: 198001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 144001/min Baureihe: 63..-N Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
63..-N
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
144001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
16900N
Grenzdrehzahl [n G]:
198001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
7900N
Weitere Suchbegriffe: 2056304-N, 6304-N, 0167229140000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,82*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 6,84*
1
€ 4,95*
ab € 5,0028*
€ 7,3828*
7 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 5,21*
€ 7,75*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 6,36*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.