Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056307-N-C3 FAG Rillenkugellager 6307-N-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056307-N-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167233170030
EAN/GTIN:
     4012801074377
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 63..-N, einreihig, Ringnut, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite [B]: 21mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 35500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 19100N Grenzdrehzahl [n G]: 123001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 99001/min Baureihe: 63..-N Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
63..-N
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
99001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
21mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
35500N
Grenzdrehzahl [n G]:
123001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
19100N
Weitere Suchbegriffe: 0167233170030, 6307-N-C3, 2056307-N-C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,318*
€ 16,368*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,89*
€ 30,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.