Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056316-J20AB-C3 FAG Rillenkugellager 6316-J20AB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00167544_a.png
00167544_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056316-J20AB-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0709471390030
EAN/GTIN:
     4012802878257
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
Rillenkugellager 63..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 80mm Außendurchmesser [D]: 170mm Breite [B]: 39mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 131000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 87000N Grenzdrehzahl [n G]: 54001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 55001/min Baureihe: 63..-J20AB Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
170mm
Baureihe:
63..-J20AB
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
55001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
80mm
Breite [B]:
39mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
131000N
Grenzdrehzahl [n G]:
54001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
87000N
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager, 6316-J20AB-C3, 0709471390030, 2056316-J20AB-C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 309,3563*
€ 324,6893*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,87*
€ 376,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,34*
€ 447,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,29*
€ 407,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.