Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205682-2Z-HLC FAG Rillenkugellager 682-2Z-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205682-2Z-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0558517380000
EAN/GTIN:
     4012802608434
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
Rillenkugellager 68..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 2mm Außendurchmesser [D]: 5mm Breite [B]: 2,3mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 169N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 50N Grenzdrehzahl [n G]: 1370001/min Baureihe: 68..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
5mm
Baureihe:
68..-2Z
Bohrungsdurchmesser [d]:
2mm
Breite [B]:
2,3mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
169N
Grenzdrehzahl [n G]:
1370001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
50N
Weitere Suchbegriffe: 682-2Z-HLC, 205682-2Z-HLC, 0558517380000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.