Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205689-2Z-HLC FAG Rillenkugellager 689-2Z-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205689-2Z-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0554716170000
EAN/GTIN:
     4012802603163
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Rillenkugellager 68..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 9mm Außendurchmesser [D]: 17mm Breite [B]: 5mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 1330N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 664N Grenzdrehzahl [n G]: 510001/min Baureihe: 68..-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
17mm
Baureihe:
68..-2Z
Bohrungsdurchmesser [d]:
9mm
Breite [B]:
5mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
1330N
Grenzdrehzahl [n G]:
510001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
664N
Weitere Suchbegriffe: fag rillenkugellager einreihig, din 625, fag din 625, 205689-2Z-HLC, 689-2Z-HLC, 0554716170000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,66*
1
€ 4,95*
ab € 3,9708*
€ 5,9108*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.