| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-2057008-B-XL-TVP Herst.-Nr.: 0717453780000 EAN/GTIN: 4012802860689 |
| |
|
| | |
| Schrägkugellager 70..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 68mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 28000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 20300N Grenzdrehzahl [n G]: 133001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 84001/min Baureihe: 70..-B-XL-TVP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 68mm | Baureihe: | 70..-B-XL-TVP | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 84001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 40mm | Breite [B]: | 15mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 28000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 133001/min | Klasse: | Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 20300N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2057008-B-XL-TVP, 0717453780000, 7008-B-XL-TVP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,3204* | € 44,2404* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,38* | € 44,30* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,02* | € 50,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|