Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057312-B-XL-TVP-UO FAG Schrägkugellager 7312-B-XL-TVP-UO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014D0D_a.png
00014D0D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057312-B-XL-TVP-UO
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167262190000
EAN/GTIN:
     4012801283601
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 130mm Breite [B]: 31mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 96000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 69000N Grenzdrehzahl [n G]: 70001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 53001/min Baureihe: 73..-B-XL-TVP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
130mm
Baureihe:
73..-B-XL-TVP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
53001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
31mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
96000N
Grenzdrehzahl [n G]:
70001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
69000N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 0167262190000, 7312-B-XL-TVP-UO, 2057312-B-XL-TVP-UO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,57*
€ 76,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 76,18*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,00*
€ 86,30*
5 Tage
2
€ 8,50*
ab € 78,24*
€ 87,53*
1 Tag
147
€ 4,90*
ab € 78,10*
€ 87,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.