Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057602025-TVP FAG Axial-Schrägkugellager 7602025-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A116_a.png
0000A116_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057602025-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191192160000
EAN/GTIN:
     4012801166683
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axialschrägkugellager fag
Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 23200N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 50000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 80001/min thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: 45001/min Baureihe: 7602..-TVP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
7602..-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
23200N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
80001/min
Klasse:
Axial-Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
50000N
thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]:
45001/min
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 0191192160000, 7602025-TVP, 2057602025-TVP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 77,99*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,34*
€ 78,00*
€ 4,95*
ab € 74,159*
€ 86,269*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,51*
€ 102,65*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 92,42*
€ 105,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 67,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.