Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7001-E-T-P4S-UM FAG Spindellager B7001-E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7001-E-T-P4S-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0385157250000
EAN/GTIN:
     4026677075598
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 12mm Außendurchmesser [D]: 28mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 4450N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1750N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 530001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 850001/min Baureihe: B70..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
28mm
Baureihe:
B70..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
12mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
4450N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
530001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
850001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1750N
Weitere Suchbegriffe: 205B7001-E-T-P4S-UM, 0385157250000, B7001-E-T-P4S-UM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 75,01*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 70,70*
€ 80,80*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 70,37*
€ 80,80*
€ 4,95*
ab € 71,79*
€ 81,80*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,55*
€ 92,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 13 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 71,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.