Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7032-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7032-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7032-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191530230000
EAN/GTIN:
     4026677019455
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 160mm Außendurchmesser [D]: 240mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 192000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 146000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 56001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 85001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
240mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
160mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
192000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
56001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
85001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
146000N
Weitere Suchbegriffe: B7032-C-T-P4S-UL, 205B7032-C-T-P4S-UL, 0191530230000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 836,46*
€ 884,14*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,42*
€ 884,15*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 877,74*
€ 931,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,17*
€ 960,65*
€ 4,95*
ab € 923,1235*
€ 978,1935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,15*
€ 1.052,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,76*
€ 1.050,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,39*
€ 1.031,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,58*
€ 1.013,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,42*
€ 996,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 837,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.