Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71900-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B71900-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71900-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191532790000
EAN/GTIN:
     4012801167536
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 10mm Außendurchmesser [D]: 22mm Breite [B]: 6mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 3000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1070N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 750001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 1200001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
22mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
10mm
Breite [B]:
6mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
3000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
750001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
1200001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1070N
Weitere Suchbegriffe: 0191532790000, 205B71900-C-T-P4S-UL, B71900-C-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,95*
€ 70,71*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 60,31*
€ 71,10*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 60,61*
€ 71,10*
€ 4,95*
ab € 60,8795*
€ 71,9295*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 60,75*
€ 79,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 60,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.