Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71902-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B71902-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71902-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191534220000
EAN/GTIN:
     4012801454100
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 15mm Außendurchmesser [D]: 28mm Breite [B]: 7mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 4850N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1940N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 500001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 750001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
28mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
15mm
Breite [B]:
7mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
4850N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
500001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
750001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1940N
Weitere Suchbegriffe: 205B71902-E-T-P4S-UL, 0191534220000, B71902-E-T-P4S-UL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 65,81*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 74,93*
1 Tag
134
€ 4,90*
ab € 66,86*
€ 75,35*
1 Tag
134
€ 4,95*
ab € 66,31*
€ 75,35*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,12*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 67,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.