Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71903-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B71903-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71903-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191534730000
EAN/GTIN:
     4012801167604
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 30mm Breite [B]: 7mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 5100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 2120N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 450001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 700001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
30mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
7mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
5100N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
450001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
700001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
2120N
Weitere Suchbegriffe: B71903-E-T-P4S-UL, 0191534730000, 205B71903-E-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 79,52*
1 Tag
38
€ 4,90*
ab € 69,59*
€ 79,99*
1 Tag
38
€ 4,95*
ab € 69,66*
€ 79,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,56*
€ 80,66*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,90*
€ 91,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 14 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 70,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.