Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71904-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B71904-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71904-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191535460000
EAN/GTIN:
     4012801167635
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 37mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 7000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3050N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 380001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 600001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
37mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
7000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
380001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
600001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3050N
Weitere Suchbegriffe: B71904-E-T-P4S-UL, 205B71904-E-T-P4S-UL, 0191535460000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 77,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 80,96*
1 Tag
63
€ 4,90*
ab € 70,93*
€ 81,43*
1 Tag
63
€ 4,95*
ab € 70,78*
€ 81,43*
Lager 8670
42
€ 4,90*
ab € 72,37*
€ 93,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 72,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.