Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71905-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B71905-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71905-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191535700000
EAN/GTIN:
     4012801167659
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 42mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3800N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 360001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 560001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
42mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
360001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
560001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3800N
Weitere Suchbegriffe: 0191535700000, B71905-C-T-P4S-UL, 205B71905-C-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,89*
€ 73,45*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,81*
€ 84,65*
2 Tage
67
€ 4,90*
ab € 74,63*
€ 85,12*
2 Tage
71
€ 4,95*
ab € 74,66*
€ 85,12*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 74,46*
€ 94,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 13 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 74,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.