Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71905-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B71905-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71905-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191536000000
EAN/GTIN:
     4012801167673
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 42mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 7600N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3600N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 320001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 500001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
42mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
7600N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
320001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
500001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3600N
Weitere Suchbegriffe: 205B71905-E-T-P4S-UL, 0191536000000, B71905-E-T-P4S-UL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 72,65*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 83,74*
2 Tage
24
€ 4,90*
ab € 73,96*
€ 84,19*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 74,04*
€ 84,19*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 73,90*
€ 92,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 13 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 73,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.