Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71906-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B71906-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71906-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167275840000
EAN/GTIN:
     4012801167680
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 4350N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 300001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 480001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8500N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
300001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
480001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
4350N
Weitere Suchbegriffe: 205B71906-C-T-P4S-UL, 0167275840000, B71906-C-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 75,25*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,12*
€ 82,11*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 77,88*
€ 88,71*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 77,57*
€ 88,71*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 77,61*
€ 97,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 13 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 77,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.