Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71906-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B71906-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71906-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190036090000
EAN/GTIN:
     4012801167697
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 9mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 4150N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 280001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 430001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
9mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8100N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
280001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
430001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
4150N
Weitere Suchbegriffe: B71906-E-T-P4S-UL, 205B71906-E-T-P4S-UL, 0190036090000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 66,81*
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 56,56*
€ 66,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 81,75*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 78,01*
€ 88,27*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 78,10*
€ 88,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 56,56* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.