Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71907-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B71907-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71907-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191536940000
EAN/GTIN:
     4012801167703
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 55mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 12100N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6800N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 260001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 400001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
55mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12100N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
260001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
400001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6800N
Weitere Suchbegriffe: B71907-C-T-P4S-UL, 205B71907-C-T-P4S-UL, 0191536940000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 84,50*
€ 97,76*
2 Tage
67
€ 4,90*
ab € 84,93*
€ 98,33*
2 Tage
68
€ 4,95*
ab € 84,86*
€ 98,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,79*
€ 98,86*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,91*
€ 106,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 84,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.