Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71907-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B71907-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71907-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191537670000
EAN/GTIN:
     4012801167710
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 55mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 11500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 240001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 360001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
55mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
11500N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
240001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
360001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6500N
Weitere Suchbegriffe: 205B71907-E-T-P4S-UL, 0191537670000, B71907-E-T-P4S-UL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 88,37*
€ 4,95*
ab € 85,2195*
€ 96,4895*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,23*
€ 96,83*
€ 3,19*
ab € 87,50*
€ 98,18*
Lager 8670
20
€ 4,90*
ab € 84,83*
€ 104,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 84,83* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.