Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71908-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B71908-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71908-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191537910000
EAN/GTIN:
     4012801167727
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 12mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 18000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 9900N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 240001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 360001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite [B]:
12mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
18000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
240001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
360001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
9900N
Weitere Suchbegriffe: B71908-C-T-P4S-UL, 0191537910000, 205B71908-C-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 96,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 103,97*
1 Tag
17
€ 4,90*
ab € 100,67*
€ 111,02*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 100,88*
€ 111,02*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 101,10*
€ 126,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 101,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.