Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71922-E-T-P4S-UM FAG Spindellager B71922-E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71922-E-T-P4S-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380632630000
EAN/GTIN:
     4012801752718
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 58000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 44500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 80001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 120001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
58000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
80001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
120001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
44500N
Weitere Suchbegriffe: 205B71922-E-T-P4S-UM, B71922-E-T-P4S-UM, 0380632630000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,12*
€ 450,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,23*
€ 463,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 468,67*
€ 501,08*
€ 4,95*
ab € 473,8275*
€ 507,1075*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,44*
€ 520,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,71*
€ 597,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,88*
€ 587,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,10*
€ 580,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,44*
€ 552,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.