Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71924-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B71924-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71924-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380474200000
EAN/GTIN:
     4012801617970
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 120mm Außendurchmesser [D]: 165mm Breite [B]: 22mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 76000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 59000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 80001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 120001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
165mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
120mm
Breite [B]:
22mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
76000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
80001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
120001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
59000N
Weitere Suchbegriffe: 205B71924-C-T-P4S-DUL, 0380474200000, B71924-C-T-P4S-DUL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 982,00*
€ 1.047,66*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,18*
€ 1.047,67*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 969,86*
€ 1.068,13*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,13*
€ 1.187,72*
€ 4,95*
ab € 1.133,006*
€ 1.200,146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,72*
€ 1.413,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,03*
€ 1.407,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,23*
€ 1.373,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,51*
€ 1.350,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,13*
€ 1.330,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.