Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71944-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B71944-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71944-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0380632980000
EAN/GTIN:
     4012801752732
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 220mm Außendurchmesser [D]: 300mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 224000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 203000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 43001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 67001/min Baureihe: B719..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
300mm
Baureihe:
B719..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
220mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
224000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
43001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
67001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
203000N
Weitere Suchbegriffe: 0380632980000, 205B71944-C-T-P4S-UL, B71944-C-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 2.398,84*
€ 2.503,19*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 2.402,18*
€ 2.503,20*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 2.333,16*
€ 2.503,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2.367,62*
€ 2.539,70*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.441,89*
€ 2.557,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.557,85*
€ 3.043,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.539,95*
€ 3.022,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.484,30*
€ 2.956,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,34*
€ 2.921,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,89*
€ 2.905,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.