Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7205-E-T-P4S-UM FAG Spindellager B7205-E-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7205-E-T-P4S-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191560570000
EAN/GTIN:
     4026677131621
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 52mm Breite [B]: 15mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 14200N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5800N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 260001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 400001/min Baureihe: B72..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
52mm
Baureihe:
B72..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
14200N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
260001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
400001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5800N
Weitere Suchbegriffe: 205B7205-E-T-P4S-UM, 0191560570000, B7205-E-T-P4S-UM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,16*
€ 95,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,51*
€ 96,63*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,48*
€ 101,76*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 91,46*
€ 103,29*
€ 4,95*
ab € 92,4595*
€ 104,4295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.