Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7214-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B7214-C-T-P4S-DUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7214-C-T-P4S-DUL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191569360000
EAN/GTIN:
     4012801464147
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 125mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 71000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 41500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 110001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 180001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
125mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
71000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
110001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
180001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
41500N
Weitere Suchbegriffe: 0191569360000, 205B7214-C-T-P4S-DUL, B7214-C-T-P4S-DUL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 484,71*
€ 524,08*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 485,98*
€ 539,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 508,41*
€ 548,54*
1
€ 4,95*
ab € 518,884*
€ 557,974*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 506,94*
€ 572,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,85*
€ 681,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,64*
€ 644,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,48*
€ 639,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,27*
€ 627,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,94*
€ 603,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.